ELETTROCANALI SRL - ETNEC60054E CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.54 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8053676572182
Artikelnummer
ETNEC60054E
Herstellernummer
EC60054E
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
600 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
130 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
130 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach



