ELETTRA SRL AEG - AEGSGS36ICG CENTR.INC.GESSO ARIES P.CIECA IP40 36MOD - SGS36ICG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
2 ST
EAN
8431044477282
Artikelnummer
AEGSGS36ICG
Herstellernummer
SGS36ICG
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
316 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
574 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
97 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
288 mm
Einbautiefe:
72 mm
Einbauhöhe:
546 mm
Mit Montageplatte:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003



