ELETTRA SRL AEG - AEGSGS24PC CENTR. PARETE ARIES P.CIECA IP40 24MOD - SGS24PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
3 ST
EAN
8431044477190
Artikelnummer
AEGSGS24PC
Herstellernummer
SGS24PC
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
285 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
419 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
118 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003



