ELETTRA SRL AEG - AEGSGS12PT CENTR. PARETE ARIES P.TRASP. IP40 12MOD - SGS12PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8431044477336
Artikelnummer
AEGSGS12PT
Herstellernummer
SGS12PT
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
285 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
254 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
118 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003



