Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSGS12IC CENTR.INC.MURO ARIES P.CIECA IP40 12MOD - SGS12IC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8431044477213

Artikelnummer

AEGSGS12IC

Herstellernummer

SGS12IC

Hersteller

ETT

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

316 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

284 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

97 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

288 mm

Einbautiefe:

74 mm

Einbauhöhe:

256 mm

Mit Montageplatte:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

CENTRALINO DA INCASSO A MURO SCHALT IP40 1 FILA 12 MODULI, PORTA CIECA, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 24,5W, NORMA EN62208