Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-P36 CENTRALINO DA PARETE SCHALT 36 MODULI - SGH-P36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021084095

Artikelnummer

AEGSGH-P36

Herstellernummer

SGH-P36

Hersteller

ETT

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

264 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

497 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Tiefe:

99 mm

Art der Schließung:

Druckknopf

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

La serie Andromeda di centralini per la distribuzione di energia, sono una soluzione pratica e compatta per la realizzazione di quadri elettrici per uso domestico fino a 63A in versione da incasso o da parete. Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, con prova Glow-wire fino a 650°C per 30sec, si presentano con linea elegante, nel colore bianco RAL9016. I modelli, con portello fume`, comprendono 6 taglie, da 4 fino a 36 moduli suddivisi in file da 12 e 18 moduli. Le scatole sono dotate di guida Omega asportabile, e di prefratture per il passaggio cavi. Il fissaggio del coperchio e` a scatto o tramite viti di fissaggio.