ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-P04 CENTRALINO DA PARETE SCHALT 4 MODULI - SGH-P04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8431044047515
Artikelnummer
AEGSGH-P04
Herstellernummer
SGH-P04
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
228 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
99 mm
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016



