Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI80-3R Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 80kW 3 INVERTER - PVQI80-3R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058951901848

Artikelnummer

AEGPVQI80-3R

Herstellernummer

PVQI80-3R

Hersteller

ETT

Quadro interfaccia CEI 0-21 per impianti fotovoltaici di potenza limite 80kW. Il quadro è composto da: interruttore automatico magnetotermico 4x160A 18kA + rincalzo, protezioni inverter tramite interruttore magnetotermico differenziale in classe A, contattore 4P 140A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia NA003 con soccorritore secondo CEI 0-21, interrutore magnetotermico differenziale per protezione ausiliari, lampade di presenza tensione e impianto connesso. Tutti i componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore in metallo con porta in vetro IP55 LxHxP 620x1260x295mm.