ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI66-OPEN Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 66KW - PVQI66-OPEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8058951900551
Artikelnummer
AEGPVQI66-OPEN
Herstellernummer
PVQI66-OPEN
Hersteller
ETT
I quadri di interfaccia OPEN rappresentano una soluzione per la connessione di impianti fotovoltaici CEI 0-21. I quadri OPEN nascono con lo spazio di cablaggio per gli interruttori di protezione inverter che saranno installabili successivamente tramite icollegamenti già forniti- Interruttore Generale 4x125A 50kA (EN60947-2) con bobina di sgancio per funzione di rincalzo-Relè di interfaccia NA003 con Ups di emergenza (CEI 0-21)-Contattore DDI 4 poli 140A AC-3. Spazio per cablaggio Interruttori protezioneinverter 3F+N: 2x33kW (oppure 40kW+20kW o 50kW+10kW), 3x20kW, 4x15kW, 5x12,5kW-Kit di cablaggio incluso (6x35mm2 nero+2x35mm2 blu; 9x16mm2 nero+3x16mm2 blu)-Interruttori previsti 3F+N (da ordinare a parte):10kW DMA63NPC20/300;12,5kW DMA63NPC25/300;15kW DMA63NPC32/300;20kW E94SC40+HD9532/300; 25kW E94SC50+HD9463/300;33kW E94SC63+HD9463/300;40kW E880504C80+HD94100/300;50kW E880504C100+HD94100/300. I componenti sono racchiusi in un contenitore a parete in metallo IP65 LxHxP 670x110x212mm.



