Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI66-2R Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 66KW 2 INVERTER - PVQI66-2R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879266

Artikelnummer

AEGPVQI66-2R

Herstellernummer

PVQI66-2R

Hersteller

ETT

Quadro interfaccia CEI 0-21 per impianti fotovoltaici di potenza limite 66kW. Il quadro è composto da interruttore automatico magnetotermico generale 4x125A 50kA + rincalzo, nr. 2 interruttori magnetotermici differenziali in classe A 300mA per protezioneinverter, contattore DDI 4 poli 140A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia NA003 con soccorritore secondo CEI 0-21, interruttore magnetotermico differenziale per protezione ausiliari, lampade di presenza tensione e impianto connesso. Tutti i componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore in metallo con porta in vetro IP55 LxHxP 620x1260x295mm.