Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI50-R Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 50KW 1 INVERTER - PVQI50-R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879259

Artikelnummer

AEGPVQI50-R

Herstellernummer

PVQI50-R

Hersteller

ETT

Quadro interfaccia CEI 0-21 per impianti fotovoltaici di potenza limite 50kW. Il quadro è composto da interruttore automatico magnetotermico generale 4x100A 50kA + rincalzo, interruttore magnetotermico differenziale in classe A 300mA per protezione inverter, contattore DDI 4 poli 116A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia NA003 con soccorritore secondo CEI 0-21, interruttore magnetotermico differenziale per protezione ausiliari, lampade di presenza tensione e impianto connesso. Tutti i componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore in metallo con porta in vetro IP55 LxHxP 620x1060x295mm.