Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI33-OPEN-T Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 33KW TEST - PVQI33-OPEN-T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058951900780

Artikelnummer

AEGPVQI33-OPEN-T

Herstellernummer

PVQI33-OPEN-T

Hersteller

ETT

I quadri di interfaccia OPEN rappresentano una soluzione per la connessione di impianti fotovoltaici CEI 0-21. I quadri OPEN nascono con lo spazio e la predisposizione di cablaggio per gli interruttori di protezione inverter che saranno installabili successivamente tramite i collegamenti già forniti a corredo-Interruttore Generale 4x63A 15kA (EN60947-2) con bobina di sgancio per funzione di rincalzo-Relè di interfaccia NA003 con Ups di emergenza come da norma CEI 0-21-Contattore DDI 4 poli 37kW AC-3. Spazio per cablaggio Interruttori protezione inverter 3F+N: 1x33kW, 2x15kW (opppure 20kW+10kW), 3x10kW-Kit di cablaggio incluso nella confezione (3x25mm2 nero+1x25mm2 blu; 6x16mm2 nero+2x16mm2 blu) - Interruttori previsti 3F+N (da ordinare a parte):10kW DMA63NPC20/300; 12,5kW DMA63NPC25/300; 15kW DMA63NPC32/300; 20kW E94SC40+HD9532/300; 25kW E94SC50+HD9463/300; 33kW E94SC63+HD9463/300. Tutti i componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore a parete in ABS IP54 LxHxP 700x500x250mm.