Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI20-R Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 20KW RIS.CAR. - PVQI20-R

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI20-R Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 20KW RIS.CAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879211

Artikelnummer

AEGPVQI20-R

Herstellernummer

PVQI20-R

Hersteller

ETT

Quadro interfaccia CEI 0-21 per impianti fotovoltaici di potenza limite 20kW. Il quadro è composto da: nr. 1 interruttore automatico magnetotermico 4x40A 15kA + rincalzo, nr. 1 contattore DDI 4P 22kW AC-3, nr.1 relè interfaccia NA003 con soccorritore secondo CEI 0-21 Segnalazione di presenza tensione e impianto connesso, contenitore a parete in ABS IP67 LxHxP 297x505x177mm.