Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI20-OPEN Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 20KW - PVQI20-OPEN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058951900513

Artikelnummer

AEGPVQI20-OPEN

Herstellernummer

PVQI20-OPEN

Hersteller

ETT

I quadri di interfaccia OPEN rappresentano una soluzione intelligente e pratica per la connessione di impianti fotovoltaici CEI 0-21. I quadri OPEN nascono con lo spazio e la predisposizione di cablaggio per gli interruttori di protezione inverter che saranno installabili successivamente tramite i collegamenti già forniti a corredo. - Interruttore Generale 4x40A 15kA (EN60947-2) con bobina di sgancio per funzione di rincalzo-Relè di interfaccia NA003 con Ups di emergenza come da norma CEI 0-21-ContattoreDDI 4 poli 22kW AC-3. Spazio per cablaggio Interruttori protezione inverter: 1x20kW 3F+N, 2x10kW 3F+N, 3x6kW F+N-Kit di cablaggio incluso nella confezione (3x16mm2 nero+1x16mm2 blu; 6x10mm2 nero+2x10mm2 blu) - Interruttori previsti (da ordinare a parte): 6KW F+N HD90C32/300;10kW 3F+N DMA63NPC20/300;12,5kW 3F+N DMA63NPC25/300; 15kW 3F+N DMA63NPC32/300;20kW 3F+N E94SC40+HD9532/300. Tutti i componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore a parete in ABS IP54 LxHxP 600x400x200mm.