ELETTRA SRL AEG - AEGPVEPS-M30 Q.EPS BACKUP MONO 30A 250X350X150 IP65 - PVEPS-M30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8058951901480
Artikelnummer
AEGPVEPS-M30
Herstellernummer
PVEPS-M30
Hersteller
ETT
Quadro di backup monofase 230V 30A per la gestione dell'uscita EPS degli inverter fotovoltaici. Tramite questo quadro elettrico è possibile commutare in sicurezza l'alimentazione dei carichi da rete a EPS, con ripristino della rete in automatico. Il quadro è composto da 2 contattori interbloccati in categoria AC3, selettore di priorità RETE o EPS e una predisposizione di collegamento N-PE. Contenitore in ABS con porta cieca.