Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPVA216 Q.PROTEZ. FV IP65 230V 2X16A 300MA CL.A - PVA216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058951901381

Artikelnummer

AEGPVA216

Herstellernummer

PVA216

Hersteller

ETT

Quadro cablato AC monofase per installazione tra inverter e quadro di alimentazione. Composto da un interruttore magnetotermico differenziale in curva C da 6kA classe A da 300mA e da uno scaricatore di sovratensione di Tipo 2. La componentistica è inserita all'interno di un centralino in materiale isolante IP65 a 8 moduli.