Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT4S Q.FV 4 STR. SING. MT 880/1000VDC IP65 - PV-QMT4S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879044

Artikelnummer

AEGPV-QMT4S

Herstellernummer

PV-QMT4S

Hersteller

ETT

Quadro cablato di protezione stringa per impianto fotovoltaico. 4 stringhe singole fino a 880Vdc con protezione tramite 4 interruttori automatici in ingresso, 4 scaricatori di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, 4 basi portafusibili e contenitore in ABS con porta trasparente 36 moduli IP65. Interruttore: AEG E94SUCB16 curva B 16A