Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT42 Q.FV 4 STR. 4IN2OUT MT 880/1000VDC IP65 - PV-QMT42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Breite - 418 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

  • Höhe - 436 mm

  • Tiefe - 148 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879068

Artikelnummer

AEGPV-QMT42

Herstellernummer

PV-QMT42

Hersteller

ETT

Anzahl der Eingänge:

4

Breite:

418 mm

String-Absicherung:

2-polig

Höhe:

436 mm

Tiefe:

148 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Sicherungstyp:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Absicherung Eingang:

16 A

Max. Eingangsspannung DC:

880 V

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Einsatztemperatur:

-10...35 °C

Max. Ausgangsstrom:

40 A

Farbe:

grau

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Art der Einführung:

sonstige

Anzahl der String-Eingänge:

4

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Quadro cablato di protezione stringa per impianto fotovoltaico. 4 stringhe parallele 2 a 2 fino a 880Vdc con protezione tramite 2 interruttori automatici in ingresso, 2 scaricatori di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, 4 basi portafusibili e contenitore in ABS con porta trasparente 36 moduli IP65. Interruttore: AEG E94SUCB40 curva B 40A (x2)