Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT3S-A Q.FV 3 STR. SING. MT+BA 880/1000VDC IP65 - PV-QMT3S-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879112

Artikelnummer

AEGPV-QMT3S-A

Herstellernummer

PV-QMT3S-A

Hersteller

ETT

Quadro cablato di protezione stringa per impianto fotovoltaico. 3 stringhe singole fino a 880Vdc protezione con 3 interruttori automatici con bobina a lancio di corrente 110...415Vac/110...125Vdc in ingresso, 3 scaricatori di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA e contenitore in ABS con porta trasparente 36 moduli IP65. Interruttore: AEG E94SUCB16 curva B 16A (x3)