ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT3P-A Q.FV 3 STR. PAR. MT+BA 880/1000VDC IP65 - PV-QMT3P-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 3
Breite - 418 mm
String-Absicherung - 2-polig
Höhe - 286 mm
Tiefe - 148 mm
Packung
1 ST
EAN
8059037879105
Artikelnummer
AEGPV-QMT3P-A
Herstellernummer
PV-QMT3P-A
Hersteller
ETT
Anzahl der Eingänge:
3
Breite:
418 mm
String-Absicherung:
2-polig
Höhe:
286 mm
Tiefe:
148 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Absicherung Eingang:
16 A
Max. Eingangsspannung DC:
880 V
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-10...35 °C
Max. Ausgangsstrom:
63 A
Farbe:
grau
Max. Eingangsstrom pro String:
16 A
Art der Einführung:
sonstige
Anzahl der String-Eingänge:
3
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja




