Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QATA32 Q. FV AC 3F+N 32A 10KA 300MA A IP65 - PV-QATA32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037878863

Artikelnummer

AEGPV-QATA32

Herstellernummer

PV-QATA32

Hersteller

ETT

Quadro cablato AC trifase per la protezione dell' inverter e del contatore di produzione. Composto da un interruttore magnetotermico differenziale protezione inverter in curva C 6kA classe A da 300mA, un interruttore magnetotermico 6kA protezione rete e uno scaricatore di sovratensione di Tipo 2. La componentistica è inserita all'interno di un centralino in materiale isolante IP65 a 24 moduli.