Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG063 SALVAM.AEG MBS32SG 4-6,3 107403

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG063 SALVAM.AEG MBS32SG 4-6,3 107403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 81.9...81.9 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

8425095074033

Artikelnummer

AEGMBS32SG063

Herstellernummer

MBS32SG063

Hersteller

ETT

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

81.9...81.9 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.3 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Breite:

45 mm

Tiefe:

71 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

95 mm

Salvamotore tipo Mbs 32 e Mbs 63