Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGKTB16 TRASFORMAT. 16VA 12/24V 220VAC 666711

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGKTB16 TRASFORMAT. 16VA 12/24V 220VAC 666711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 24 V

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Max. Ausgangsleistung - 16 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879617

Artikelnummer

AEGKTB16

Herstellernummer

KTB16

Hersteller

ETT

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

24 V

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Trasformatore per campanello 16VA P.12/24V S.220/240V 2M