Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS75 PIASTRA FONDO MET. 450X650 IPA75 831082

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS75 PIASTRA FONDO MET. 450X650 IPA75 831082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 2 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

5412348310829

Artikelnummer

AEGIPAMS75

Herstellernummer

IPAMS75

Hersteller

ETT

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

650 mm

Breite:

2 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt