ELETTRA SRL AEG - AEGIPAA86 PANN. CIECO 4 FILE (112M) IPA86 831101 - IPAA86
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 790 mm
Breite - 561.8 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5412348311017
Artikelnummer
AEGIPAA86
Herstellernummer
IPAA86
Hersteller
ETT
Höhe:
790 mm
Breite:
561.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
79.4 mm


