ELETTRA SRL AEG - AEGHD9432/300 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 300MA A 604902 - HD9432/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 32 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
5413656049029
Artikelnummer
AEGHD9432/300
Herstellernummer
HD9432/300
Hersteller
ETT
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Fehlauslöseschutz:
nein
ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA HD9 4P 32A 300MA A 604902, Blocco differenziale per interruttori modulari


