ELETTRA SRL AEG - AEGHD9232/300 BL.DIFF.ELFA HD9 2P <32A 300MA A 604832 - HD9232/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 32 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
5413656048329
Artikelnummer
AEGHD9232/300
Herstellernummer
HD9232/300
Hersteller
ETT
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA HD9 2P 32A 300MA A 604832, Blocco differenziale per interruttori modulari


