Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGFN4100/AC500 DIFF.PURO AEG FN 4P 100A 500mA AC 4M - FN4100/AC500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542546559

Artikelnummer

AEGFN4100/AC500

Herstellernummer

FN4100/AC500

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verlustleistung:

32.8 W

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO FN 80-100 2 POLI, 4 POLI, TENSIONE NOMINALE 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 80A A 100A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110/253V (170/253V PER 30mA), TENSIONE DI ISOLAMENTO 440VAC, CLASSE AC/A/A-S/A-SI, SOGLIA D'INTERVENTO 30/100/300/500/1000mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A, 5000A PER LA CLASSE A-SI, FREQUENZA 50/60HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON TERMINALE A GABBIA SINGOLA, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM (4,5NM MASSIMO), COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI