ELETTRA SRL AEG - AEGEXM-RS MULTIF.AEG 3FN/1FN 400/230V 3M 2OUT RS - EXM-RS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 300 V
Max. Strommessbereich AC - 6 A
Mehrfachanzeige - nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005652561
Artikelnummer
AEGEXM-RS
Herstellernummer
EXM-RS
Hersteller
ETT
Anzeige:
analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
300 V
Max. Strommessbereich AC:
6 A
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
sonstige
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
60 kHz
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP51
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein
Stromversorgung:
Stromnetz



