Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEXI240/AC30 DIFF.PURO AEG EXI 2P 40A 30MA AC 2M - EXI240/AC30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542550259

Artikelnummer

AEGEXI240/AC30

Herstellernummer

EXI240/AC30

Hersteller

ETT

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EXI / FN 2 POLI, 4 POLI, TENSIONE NOMINALE 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 25A A 63A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 2P 110V (170 PER 30mA), 4P 230V (300V A 30mA), TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CLASSE AC/A/AI/A-S/A-SI/F, SOGLIA D'INTERVENTO 30/100/300/500mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER AI/A-S/F, 5000A PER LA CLASSE A-SI, FREQUENZA 50HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOTTO PER EXI, CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO PER FN, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM, COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI