ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI40/030-2I DIFF.ELFA EHFI 40A 2P 30MA AI 605121 - EHFI40/030-2I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
5413656051213
Artikelnummer
AEGEHFI40/030-2I
Herstellernummer
EHFI40/030-2I
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm
Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 2P. Corrente nominale 40 A. Classe AI.



