Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEFI63/030-4 DIFF.ELFA EFI 63A 4P 30MA AC 604525 - EFI63/030-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 3 ST

EAN

5413656045250

Artikelnummer

AEGEFI63/030-4

Herstellernummer

EFI63/030-4

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 4P. Corrente nominale 63 A. Classe AC.