ELETTRA SRL AEG - AEGEFI40/030-4 DIFF.ELFA EFI 40A 4P 30MA AC 604524 - EFI40/030-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
3 ST
EAN
5413656045243
Artikelnummer
AEGEFI40/030-4
Herstellernummer
EFI40/030-4
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm
Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 4P. Corrente nominale 40 A. Classe AC.



