ELETTRA SRL AEG - AEGEFI25/300-2 DIFF.ELFA EFI 25A 2P 300MA AC 604463 - EFI25/300-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
6 ST
EAN
5413656044635
Artikelnummer
AEGEFI25/300-2
Herstellernummer
EFI25/300-2
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm
Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 2P. Corrente nominale 25 A. Classe AC.



