ELETTRA SRL AEG - AEGDC90EC10/030 MTD AEG 2P C 10A 4,5KA 30MA AC 607897

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
12 ST
EAN
5413656078975
Artikelnummer
AEGDC90EC10/030
Herstellernummer
DC90EC10/030
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
10 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verschmutzungsgrad:
3