ELETTRA SRL AEG - AEGDAG225/30 DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 25A A 2M 604318 - DAG225/30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
5413656043188
Artikelnummer
AEGDAG225/30
Herstellernummer
DAG225/30
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP40
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Verlustleistung:
1 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...40 °C


