Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGD9232/300 BL.DIFF.ELFA D9 2P <32A 300MA AC 604850 - D9232/300

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGD9232/300 BL.DIFF.ELFA D9 2P <32A 300MA AC 604850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 2

  • Fehlauslöseschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656048503

Artikelnummer

AEGD9232/300

Herstellernummer

D9232/300

Hersteller

ETT

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

230...230 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

2

Fehlauslöseschutz:

nein

D9232/300 - BLOCCO DIFF.AEG Elfa D9 2P <32A 300mA ACCaratteristiche tecnicheCorrente nominale In (A) 32Soglia di intervento (mA) 300Classe ACNumero poli 2Norma EN 61009Numero moduli 2Potenza dissipata (W) 2,96Tensione nominale AC (V) 230Tensione di impiego min-max AC (V) 190-255/440Frequenza (Hz) 50/60Temperatura di impiego (°C) -5/+60Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70Omologazioni KEMATemperatura di riferimento (°C) 30