ELETTRA SRL AEG - AEGBFLMG Leuchtmelder
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe Frontring - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8017018472554
Artikelnummer
AEGBFLMG
Herstellernummer
BFLMG
Hersteller
ETT
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Elemento frontale per lampada spia, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBFLMG - OPER.IND.LUMIN.AEG VERDE 910-159-462