Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBFI40/030-2 DIFF.ELFA BFI 40A 2P 30MA AC 607113 - BFI40/030-2

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBFI40/030-2 DIFF.ELFA BFI 40A 2P 30MA AC 607113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656071136

Artikelnummer

AEGBFI40/030-2

Herstellernummer

BFI40/030-2

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Stoßstromfestigkeit:

0.5 kA

Interruttore differenziale salvavita puro AEG Elfa BFI 40A 2P 30mA AC. Potenza dissipata (W) 4,66. Tensione nominale AC (V) 230.Tensione di impiego min-max AC (V) 115/265. Frequenza (Hz) 50/60. Potere di chiusura e interruz. differenz. IDm (A) 500.Corrente condiz. di cortocirc. differenz. Idc (A) 6000. Adatto al sezionamento secondo EN 60947-2 NO.Temperatura di impiego (°C) -5/+60. Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70. Omologazioni KEMA, IMQ. Temperatura di riferimento (°C) 30.