Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBFI25/030-2 DIFF.ELFA BFI 25A 2P 30MA AC 607112 - BFI25/030-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656071129

Artikelnummer

AEGBFI25/030-2

Herstellernummer

BFI25/030-2

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore differenziale puro AEG Elfa Serie BFI 25A 2P 30mA classe AC.