Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBFDSS OPER.PULS.AEG NERO 910-159-215

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBFDSS OPER.PULS.AEG NERO 910-159-215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8017018470086

Artikelnummer

AEGBFDSS

Herstellernummer

BFDSS

Hersteller

ETT

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein