Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBFDSR OPER.PULS.AEG ROSSO 910-159-216

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBFDSR OPER.PULS.AEG ROSSO 910-159-216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8017018470093

Artikelnummer

AEGBFDSR

Herstellernummer

BFDSR

Hersteller

ETT

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein