Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-180 Relais - B18K-180

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-180 Relais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 14.5...18 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8017018396126

Artikelnummer

AEGB18K-180

Herstellernummer

B18K-180

Hersteller

ETT

Einstellbarer Strombereich:

14.5...18 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termici per contattori serie BK. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore