Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGASR1063 INT.MOD.ELFA ASR 1NO 63A 240VAC 666957

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGASR1063 INT.MOD.ELFA ASR 1NO 63A 240VAC 666957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 12 ST

EAN

5413656669579

Artikelnummer

AEGASR1063

Herstellernummer

ASR1063

Hersteller

ETT

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.189 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20