Startseite

ELEMATIC SPIT - ITPNI69A NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,75X19 - 10M - NI69A

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITPNI69A NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,75X19 - 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650137906

Artikelnummer

ITPNI69A

Herstellernummer

NI69A

Hersteller

ITP

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

EPR

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.75 mm

Länge:

10 m

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Nastro isolante autoagglomerante in EPR, per un'ottima protezione meccanica ed elettrica ad elevato potere impermeabilizzante. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Ottimo isolamento elettrico • Eccellente protezione meccanica • Amalgama rapidamente impermeabilizzando la giunzione • Ottima resistenza ad acqua ed ozono. APPLICAZIONI: • Giunzioni e isolamento di cavi elettrici • Impianti elettrici civili e industriali