ELEMATIC SPIT - ITPNI22N NASTRO ISOLANTE PVC NERO 19X25 - 10M - NI22N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.13 mm
Packung
10 ST
EAN
8016650137555
Artikelnummer
ITPNI22N
Herstellernummer
NI22N
Hersteller
ITP
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.13 mm
Länge:
25 m
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-18...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi



