ELEMATIC SPIT - ITPNI16GR NASTRO ISOLANTE PVC GRIGIO 19X25 - 10M - NI16GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
10 ST
EAN
8016650137784
Artikelnummer
ITPNI16GR
Herstellernummer
NI16GR
Hersteller
ITP
Farbe:
grau
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-18...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastri isolanti in PVC spessore 0,15 mm, autoestinguenti per impianti elettrici, civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Elevato isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Buona resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi


