Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP9062 SGUAINACAVI 9062 ACCIAIO PASSIVATO 8-28M - 9062

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP9062 SGUAINACAVI 9062 ACCIAIO PASSIVATO 8-28M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8...28 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

UTENSILI sguainacavi per cavo tondo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8016650131867

Artikelnummer

ITP9062

Herstellernummer

9062

Hersteller

ITP

Abisolierbereich Durchmesser:

8...28 mm

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Spiralschnitt:

nein

Sguainacavi per cavo tondo, corpo in materiale plastico, parti in metallo cromate. Lama regolabile in acciaio temperato. Coltello lama ad uncino in acciaio passivato. Adatto per cavo ø 8-28 mm.