Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8723058 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 12X70 M1 - 8723058

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8723058 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 12X70 M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 70 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

8016650885951

Artikelnummer

ITP8723058

Herstellernummer

8723058

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

70 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Selbstbohrend:

nein

Materiale: Corpo in acciaio stampato a freddo.Finitura: zincato bianco.Versione: Vite testa esagonale classe 8.8 zincata bianca