Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8723054 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 10X60 M8 - 8723054

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8723054 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 10X60 M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 60 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650885913

Artikelnummer

ITP8723054

Herstellernummer

8723054

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

60 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Selbstbohrend:

nein

Materiale: Corpo in acciaio stampato a freddo.Finitura: zincato bianco.Versione: Vite testa esagonale classe 8.8 zincata bianca